Bremsflüssigkeitstester
Bremsflüssigkeitstester Stift
BREMSFLUESSTEST-DOT4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
5 Leuchtdioden zur genauen Anzeige des Wassergehalts in der Bremsflüssigkeit in den Stufen: 0 %, <1%, < 2%, < 3%, > 4%
Robust mit Schutzkappe
Für den professionellen Einsatz
Immer griffbereit
Klein und handlich
Batterie im Lieferumfang nicht enthalten
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogEinsatz in Kfz-, Nfz-, Motorrad- Werkstätten und im Servicebereich.
Prüfspritze nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt